{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar imperialny | |
| Średnica maks. | 4 cale | |
| Długość całkowita L | 340 mm | |
| Materiał | stal | |
| masa całkowita | 958 g | |
| Długość szczęk | 62 mm | |
| Szerokość szczęk | 62 mm | |
| Typ urządzenia mocującego | Łańcuch | |
| Długość łańcucha | 440 mm | |
| Możliwość użycia do | Rura (średnica zewnętrzna), system imperialny | |
| Średnica min. | 3/4 cal | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Właściwości | Funkcja grzechotki | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Kute matrycowo |
| Numer artykułu | 87129005 | |
| EAN / GTIN | 4005887273901 | |
| Numer producenta | 87129005 | |
| Numer L | L60010 5573 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |