{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Cleşte pentru ţevi | |
| Unitate de măsură anvergură | imperial | |
| Diametru max. | 4 inch | |
| Lungimea totală L | 340 mm | |
| Material | Oţel | |
| Greutate totală | 958 g | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 62 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 62 mm | |
| Tip de dispozitiv de stângere | Lanţ | |
| Lungimea lanțului | 440 mm | |
| Recomandat pentru | Țeavă (diametru exterior) imperial | |
| Diametru min. | 3/4 inch | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Caracteristici | Funcţie de clichet | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Procesul de fabricație | Forjat în matriţă |
| Cod articol | 87129005 | |
| EAN / GTIN | 4005887273901 | |
| Număr producător | 87129005 | |
| L-Număr | L60010 5573 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |