Řetězový klíč na trubky min. průměr trubky 3/4″ 4″

Artiklové číslo: 87129005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Instalatérské kleště
Měrná jednotka rozpětí imperiální
Průměr max. 4 palce
Celková délka L 340 mm
Materiál Ocel
Hmotnost celkem 958 g
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Délka čelistí/svěrné čelisti 62 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 62 mm
Typ upínacího zařízení Řetěz
Délka řetězu 440 mm
Vhodné pro Trubka (vnější průměr)
Průměr min. 3/4 palec
Barva červená
Obsah jednotlivý díl
Vlastnosti Funkce ráčny
Povrch lakované
Výrobní proces Zápustkově kované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87129005
EAN / GTIN 4005887273901
Číslo výrobce 87129005
L-číslo L60010 5573
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • ovládání trubky jako ráčnou, pro lehké standardní aplikace
  • Pro použití na těžko přístupných místech
  • Lze použít ve 2 směrech
  • Kalený a temperovaný řetěz, speciálně kalené zuby
  • Zápustkově kované

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 300 mm
  • Délka řetězu: 440 mm
  • Maximální průměr potrubí (mm): 101,6 mm
  • Maximální průměr potrubí (palce): 4″
  • Průměr trubky min. (mm): 19,5 mm
  • Průměr potrubí min. (palce): 3/4″
  • Hmotnost (g): 958g
  • Hmotnost kg: 0,96kg