Llave de tubo de cadena diámetro mín. del tubo 3/4″ 4″.

Número de artículo: 87129005
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tenazas para tubos
Unidad de medida abertura de sujeción sistema imperial
Diámetro máx. 4 pul
Longitud total L 340 mm
Material Acero
Peso total 958 g
Zona de protección ESD (EPA) no
Longitud mordazas / boca 62 mm
Anchura de mordazas/boca 62 mm
Tipo de dispositivo de sujeción Cadena
Longitud cadena 440 mm
Aptitud para Tubo (diámetro exterior) imperial
Diámetro mín. 3/4 pul
Color rojo
Contenido pieza única
Características Función de carraca
Superficie lacado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa

Identificación y clasificación

Número de artículo 87129005
EAN / GTIN 4005887273901
Número del fabricante 87129005
Número L L60010 5573
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Funcionamiento de trinquete en el tubo, para aplicaciones estándar ligeras
  • Para utilizar en lugares de difícil acceso
  • Puede utilizarse en 2 direcciones
  • Cadena endurecida y templada, dientes especialmente endurecidos
  • forjado en estampa

Característica:

  • Longitud mm (L): 300 mm
  • Longitud de cadena: 440 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 101,6 mm
  • Diámetro máx. de la tubería (pulgadas): 4″
  • Diámetro del tubo mín. (mm): 19,5 mm
  • Diámetro mínimo del tubo (pulgadas): 3/4 pulgada
  • Peso (g): 958 g
  • Peso en kg: 0,96 kg