Pince pour tube à chaîne min.tube-D.3/4″ 4″

Réf.: 87129005
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit clé à tube
Unité de mesure capacité de serrage système impérial
Diamètre max. 4 pouce
Longueur totale L 340 mm
Matériau Acier
Poids total 958 g
Zone de protection ESD (EPA) non
Longueur mors/mâchoire 62 mm
Mâchoire/mors larges 62 mm
Type de dispositif de serrage chaîne
Longueur chaîne 440 mm
Pour tube (diamètre extérieur) impérial
Diamètre min. 3/4 pouce
Couleur Rouge
Sommaire pièce unique
Caractéristiques fonction de cliquet
Surface avec vernis
Procédé de fabrication forgeage

Identification et classification

Référence article 87129005
EAN / GTIN 4005887273901
Réf. fabricant 87129005
Article hors catalogue L60010 5573
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • fonctionnement semblable à un cliquet sur le tube, pour les applications standard légères
  • pour une utilisation dans des endroits difficiles d’accès
  • utilisable dans 2 directions
  • chaîne trempée, denture spécialement trempée
  • forgé par estampage

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 300 mm
  • Longueur chaîne: 440 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 101,6 mm
  • Diamètre max. du tube (pouces): 4″
  • Diamètre du tube min (mm): 19,5 mm
  • Diamètre du tube min (pouces): 3/4 pouce
  • Poids (g): 958 g
  • Poids kg: 0,96 kg