{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Kleszcze do rur | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar imperialny | |
| Typ przegubu | Przegub regulowany | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| masa całkowita | 278 g | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | Kształt S | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Właściwości | szybkie przestawianie | |
| Metoda produkcji | Kute |
| Numer artykułu | 87127005 | |
| EAN / GTIN | 4005887273406 | |
| Numer producenta | 87127005 | |
| Numer L | L60010 4348 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |