{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Tenazas para tubos | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema imperial | |
| Tipo de articulación | Articulación ajustable | |
| Longitud total L | 180 mm | |
| Material | Acero | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Peso total | 278 g | |
| Forma mordazas / boca | Forma S | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Contenido | pieza única | |
| Características | Ajuste rápido | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado |
| Número de artículo | 87127005 | |
| EAN / GTIN | 4005887273406 | |
| Número del fabricante | 87127005 | |
| Número L | L60010 4348 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |