Clește pentru tub Flash max.max.max.max.max.max.max.max.max.max.max.max.max.max.max.max.max.l.180mm

Cod articol.: 87127005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi
Unitate de măsură anvergură imperial
Tip de îmbinare Articulație reglabilă
Lungimea totală L 180 mm
Material Oţel
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Greutate totală 278 g
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura Forma S
Cuprins o singură parte
Caracteristici Reglare rapidă
Procesul de fabricație Forjat

Identificare și clasificare

Cod articol 87127005
EAN / GTIN 4005887273406
Număr producător 87127005
L-Număr L60010 4348
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru rotirea și slăbirea țevilor și piulițelor de diferite diametre
  • Zona fălcilor forjate
  • Prereglare prin rolă filetată

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcilor (inch): 1 1/4 ″
  • L: 7 ″
  • Diametrul tubului min. (mm): 11/4 mm
  • Deschiderea max. a fălcilor (mm): 31,75 mm
  • Lungime mm (L): 180 mm
  • Greutate: 278g