Pince à tube à éclairs Maul-W.31,75mm max.Maul-W.1 1/4″ L.180mm

Réf.: 87127005
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit clé à tube
Unité de mesure capacité de serrage système impérial
Type d’articulation articulation réglable
Longueur totale L 180 mm
Matériau Acier
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Poids total 278 g
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire forme S
Sommaire pièce unique
Caractéristiques Déplacement rapide
Procédé de fabrication forgeage

Identification et classification

Référence article 87127005
EAN / GTIN 4005887273406
Réf. fabricant 87127005
Article hors catalogue L60010 4348
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour tourner et desserrer les tubes et les écrous de différents diamètres
  • mâchoire forgée
  • Préréglage par galet fileté

Caractéristique(s):

  • Ouverture de bouche maxi (pouces): 1 1/4 ″
  • L: 7 ″
  • Diamètre du tube min (mm): 11/4 mm
  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 31,75 mm
  • Longueur mm (L): 180 mm
  • Poids: 278 g