• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Flat cold chisel

Nr art.: 8704120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Szerokość ostrza 22 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 18 mm
Wykonanie obucha ulepszane cieplnie
Długość całkowita 200 mm
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8704120
EAN / GTIN 4010883870412
Numer producenta 8704120
Numer L L60160 2076
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Carefully hardened and tempered along the full length
  • Striking heads inductively tempered
  • Working edge polished and clear varnished

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade width [mm]: 22,0 mm
  • Design: Impact head inductively tempered
  • Material: Vanadium steel
  • Octagonal shank [mm]: 18 mm
  • Point angle [mm]: 60 °
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 200 mm
  • VDE certified: no