Daltă plată, cu 8 fețe, 200 x 22 mm

Cod articol.: 8704120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Lăţime tăiş 22 mm
Cuprins O singură parte
Tip produs Dălţi
Forma arborelui 8 laturi
Diametrul arborelui 18 mm
Execuţia calotei de lovire călit
Lungimea totală 200 mm
Suprafaţă vopsit
Material Oţel crom-vanadiu

Identificare și clasificare

Cod articol 8704120
EAN / GTIN 4010883870412
Număr producător 8704120
L-Număr L60160 2076
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Oțel cu vanadiu GEDORE
Încălzit în întregime și călit cu grijă pe toată lungimea
Temperatura prin inducție a capetelor de impact
Capacele de lucru șlefuite și lăcuite clar
Capacele de lucru șlefuite și lăcuite clar

Caracteristică:

  • Tijă octogonală [mm]: 18 mm
  • Design: Cap de impact călit prin inducție
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Lățimea lamei [mm]: 22,0 mm
  • Unghiul vârfului [mm]: 60 °
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu