Cincel plano de macánico

Número de artículo: 8704120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Anchura filo 22 mm
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cincel
Forma vástago De 8 caras
Diámetro vástago 18 mm
Modelo cabezal de percusión bonificado
Longitud total 200 mm
Superficie lacado/a
Material Acero al cromo vanadio

Identificación y clasificación

Número de artículo 8704120
EAN / GTIN 4010883870412
Número del fabricante 8704120
Número L L60160 2076
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 18 mm
  • Diseño: Cabeza de impacto templada inductivamente
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 22,0 mm
  • Ángulo de la punta [mm]: 60 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no