• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeißel 8-kant, 200x22 mm

Artikel-Nr.: 8704120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Breite Schneide 22 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Meißel
Form Schaft 8-kant
Durchmesser Schaft 18 mm
Ausführung Schlagkopf vergütet
Länge gesamt 200 mm
Oberfläche lackiert
Material Chrom-Vanadium Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8704120
EAN / GTIN 4010883870412
Herstellernummer 8704120
L-Nummer L60160 2076
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • GEDORE Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 18 mm
  • Ausführung: Schlagkopf induktiv angelassen
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schneidenbreite [mm]: 22,0 mm
  • Spitzenwinkel: 60 °
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein