{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | nieobrobione | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Długość całkowita | 270 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja gładka | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 600 g | |
| Osłona trzonka | nie | |
| Uchwyt do gwoździ | nie | |
| Długość, uchwyt | 270 mm | |
| Materiał, uchwyt | rura stalowa; z tworzywa sztucznego | |
| Powierzchnia | wersja powlekana | |
| Rodzaj produktu | młotek nieokreślony | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 8697240 | |
| EAN / GTIN | 4010883869720 | |
| Numer producenta | 8697240 | |
| Numer L | L60160 4393 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |