Murerhammer, Berlin-form, med rørformet stålskaft 600 g

Art.-nr.: 8697240
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Materiale, hoved stål
Overflade ubehandlet
Baneform flad
Samlet længde 270 mm
Slagflade glat
Enhed, vægt uden skaft metrisk
Vægt uden skaft 600 g
Skaftbeskyttelse nej
Sømholder nej
Længde, greb 270 mm
Materiale, greb kunststof; stålrør
Overflade belagt
Produkttype hammer, uspecificeret
Indhold enkelt del
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8697240
EAN/GTIN 4010883869720
Producentnummer 8697240
L-nummer L60160 4393
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med stålrørshåndtag og plastgreb
Ekstremt stabilt og robust

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 270 mm
  • Materiale af håndtag: Plast
  • Hovedvægt [g]: 600 g
  • Håndtagets længde: 270 mm
  • Håndtagsmateriale: Stålrør
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen