Marteau de maçon, forme de Berlin

Réf.: 8697240
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Matériau tête acier
Surface sans traitement
Forme de la face forme plate
Longueur totale 270 mm
Surface de frappe aspect lisse
Unité poids sans manche système métrique
Poids sans manche 600 g
Protection du manche non
Porte-clou non
Longueur, poignée 270 mm
Matériau, poignée plastique; tube d’acier
Surface avec revêtement
Type de produit marteau non spécifié
Sommaire pièce unique
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 8697240
EAN / GTIN 4010883869720
Réf. fabricant 8697240
Article hors catalogue L60160 4393
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Extrêmement stable et solide
Extrêmement stable et robuste

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 270 mm
  • Matériau du manche: Plastique
  • Poids de la tête [g]: 600 g
  • Longueur du manche: 270 mm
  • Matériau du manche: Tube d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non