Martello da muratore, forma berlinese

Codice art.: 8697240
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Materiale testa acciaio
Superficie senza trattamento
Forma superficie battente es. piatta
Lunghezza complessiva 270 mm
Superficie battente es. liscia
Unità peso senza manico sistema metrico
Peso senza manico 600 g
Protezione del manico no
Portachiodo no
Lunghezza, impugnatura 270 mm
Materiale, impugnatura plastica; tubo di acciaio
Superficie con rivestimento
Tipo di prodotto martello non specificato
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8697240
EAN / GTIN 4010883869720
Codice del produttore 8697240
Numero-L L60160 4393
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Molto resistente e robusta
Molto resistente e robusto

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 270 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Materiale plastico
  • Peso della testa [g]: 600 g
  • Lunghezza del manico: 270 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Acciaio tubolare
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no