{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Norma | DIN 1042 | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Długość całkowita | 910 mm | |
| Długość bijaka | 180 mm | |
| Szerokość bijaka | 63 mm | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 4 000 g | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Typ | stal | |
| Długość, Trzonek | 900 mm | |
| Materiał, Trzonek | Drewno hikory | |
| Rodzaj produktu | przybitnik (młotek kowalski) | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 8673570 | |
| EAN / GTIN | 4010883867351 | |
| Numer producenta | 8673570 | |
| Numer L | L60160 4313 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |