Martello da slitta ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8673570
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Normativa DIN 1042
Materiale testa acciaio
Lunghezza complessiva 910 mm
Lunghezza della testina 180 mm
Larghezza corpo battente 63 mm
Unità peso senza manico sistema metrico
Peso senza manico 4.000 g
Protezione del manico
Tipo acciaio
Lunghezza, Manico 900 mm
Materiale, Manico Manico in noce americano
Tipo di prodotto mazza
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8673570
EAN / GTIN 4010883867351
Codice del produttore 8673570
Numero-L L60160 4313
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata

Proprietà:

  • Design: Testa del martello forgiata
  • Larghezza totale [mm]: 180 mm
  • Altezza totale [mm]: 63 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 910 mm
  • Peso della testa [g]: 4000 g
  • Bloccaggio della testa [metrico]: Nastro rosso più
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no