{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 1042 | |
| Material cap | oțel | |
| Lungimea totală | 910 mm | |
| Lungimea capului | 180 mm | |
| Lățime dispozitiv de impact | 63 mm | |
| Unitate greutate fără coadă | metric | |
| Greutate fără coadă | 4.000 g | |
| Protecţie coadă | ja | |
| Modalitate | oțel | |
| Lungime, Coadă | 900 mm | |
| Material, Coadă | Lemn Hickory | |
| Tip produs | baros | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 8673570 | |
| EAN / GTIN | 4010883867351 | |
| Număr producător | 8673570 | |
| L-Număr | L60160 4313 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |