Voorhamer ROTBAND-PLUS 4 kg, 900 mm

Artikelnummer: 8673570
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8673570
EAN/GTIN 4010883867351
Nummer fabrikant 8673570
L-nummer L60160 4313

Omschrijving

Omschrijving:

door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel
ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding
ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

Kenmerk:

  • Ontwerp: Gesmede hamerkop
  • Totale breedte [mm]: 180 mm
  • Totale hoogte [mm]: 63 mm
  • Totale lengte [mm]: 910 mm
  • Gewicht kop [g]: 4000 g
  • Kopsluiting [metrisch]: Rood lint plus
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires