Młotek miedziany ROTBAND-PLUS 750 g

Nr art.: 8672410
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Masa bez trzonka 750 g
Seria ROTBAND-PLUS
Norma DIN 5111
Materiał bijaka miedź
Długość całkowita 350 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka tak
Typ stal
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Rodzaj produktu młotek miedziany
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8672410
EAN / GTIN 4010883867245
Numer producenta 8672410
Numer L L60160 2882
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

kształt młotka
Z trzonkiem hikorowym zgodnym z normą DIN 5111, wyposażonym w dodatkową długą, hartowaną stalową tuleję ochronną trzonka
Za pomocą tulei, klina pierścieniowego, płytki zabezpieczającej i wkrętu do drewna głowica młotka i drewniany trzonek tworzą jedną całość
ROTBAND-PLUS – mocowanie trzonka, wysokie bezpieczeństwo, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do jakości

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [mm]: 350 mm
  • Masa głowy [g]: 750 g
  • Materiał: Miedź
  • Materiał na trzonki: hikorowy
  • izolacja 1000 V: nie
  • Magnes: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie