• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Martello in rame ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8672410
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8672410
EAN / GTIN 4010883867245
Codice del produttore 8672410
Numero-L L60160 2882
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Manico in hickory secondo DIN 5111, con salvamanico in acciaio integrato temprato lungo
Ricambio manico E 600 H / E 609 H
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata
Fornibile anche come esecuzione pesante da 5 kg

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 350 mm
  • Peso della testa [g]: 750 g
  • Materiale: In rame
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati