Martillo de cobre ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8672410
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango
750 g
Serie
ROTBAND-PLUS
Norma
DIN 5111
Material cabeza
cobre
Longitud total
350 mm
Unidad de peso sin mango
sistema métrico
Protección mango
sí
Tipo
acero
Material, Mango
Madera de nogal negro
Tipo de producto
martillo de cobre
Contenido
pieza única
Mango
Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 8672410
EAN / GTIN 4010883867245
Número del fabricante 8672410
Número L L60160 2882
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Mango de nogal DIN 5111, con vaina de protección larga endurecida
Mango de recambio E 600 H / E 609 H
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida
También suministrable como modelo de 5 kg de peso

Característica:

  • Longitud total [mm]: 350 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 750 g
  • Material: Cobre
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no