Marteau en cuivre ROTBAND-PLUS

Réf.: 8672410
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Poids sans manche 750 g
Série ROTBAND-PLUS
Norme DIN 5111
Matériau tête cuivre
Longueur totale 350 mm
Unité poids sans manche système métrique
Protection du manche oui
Type acier
Matériau, manche Bois Hickory
Type de produit marteau en cuivre
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 8672410
EAN / GTIN 4010883867245
Réf. fabricant 8672410
Article hors catalogue L60160 2882
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche en hickory DIN 511, avec manchon de protection trempé, long
Manche de rechange E 600 H / E 609 H
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie
Egalement disponible en version lourde de 5 kg

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 350 mm
  • Poids de la tête [g]: 750 g
  • Matériau: Cuivre
  • Matériau du manche: Hickory
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non