Screws for T-slot, strength class 12.9

Nr art.: 86629
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wymiar nominalny rowka 18 mm
Długość całkowita 80 mm
Długość nominalna śruby 80 mm
Rozmiar gwintu M16
Długość gwintu 55 mm
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 12,9
Zawartość 10 szt.
Masa 185 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 86629
EAN / GTIN 4020772086626
Numer producenta 86629
Numer L L30120 307
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

T-slot bolts,
Strength class 12.9, forged, T-slot guide cleared, rolled thread, tempered. Stamped with strength class.

Cecha szcz.:

  • D x groove x L: M16x18x80
  • A: 17.7
  • B: 55
  • E: 28
  • O: 10
  • VE: 10
  • Weight: 185 g