{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý rozměr drážky | 18 mm | |
| Celková délka | 80 mm | |
| Jmenovitá délka šroubů | 80 mm | |
| Rozměr závitu | M16 | |
| Délka závitu | 55 mm | |
| Druh produktu | Šroub do drážek | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 12,9 | |
| Obsah | 10 ks | |
| Hmotnost | 185 g |
| Katalogové číslo | 86629 | |
| EAN / GTIN | 4020772086626 | |
| Číslo výrobce | 86629 | |
| L-číslo | L30120 307 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |