Vijaki za T-reže, razred trdnosti 12,9

Št. art.: 86629
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna mera utora 18 mm
Celotna dolžina 80 mm
Nazivna dolžina vijaka 80 mm
Velikost navoja M16
Dolžina navoja 55 mm
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Razred trdnosti 12,9
Vsebina 10 kos
Masa 185 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 86629
EAN/GTIN 4020772086626
Številka proizvajalca 86629
L-število L30120 307
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijake T-utora,
Razred trdnosti 12.9, kovani, vodilo T-reže očiščeno, valjani navoj, kaljeno. Označen je z razredom moči.

Lastnosti:

  • D x utor x L: M16x18x80
  • A: 17,7
  • B: 55
  • E: 28
  • K: 10
  • V: 10
  • Masa: 185 g