{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nuten-Nennmaß B | 18 mm | |
| Länge gesamt L2 | 80 mm | |
| Schrauben-Nennlänge L3 | 80 mm | |
| Gewindegröße M | M16 | |
| Gewindelänge L1 | 55 mm | |
| Produktart | Nutenschraube | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 12,9 | |
| Inhalt | 10 St. | |
| Gewicht | 185 g |
| Artikelnummer | 86629 | |
| EAN / GTIN | 4020772086626 | |
| Herstellernummer | 86629 | |
| L-Nummer | L30120 307 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |