{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea nominală caneluri | 18 mm | |
| Lungimea totală | 80 mm | |
| Lungimea nominală a șurubului | 80 mm | |
| Dimensiunea filetului | M16 | |
| Lungimea filetului | 55 mm | |
| Tip produs | Şurub pentru canale | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 12,9 | |
| Cuprins | 10 buc. | |
| Greutate | 185 g |
| Cod articol | 86629 | |
| EAN / GTIN | 4020772086626 | |
| Număr producător | 86629 | |
| L-Număr | L30120 307 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |