Wysokowydajne ściski wielozadaniowe „SLV” ze specjalną płytką dociskową i 2 przetyczkami, rozstaw: 1000mm

Nr art.: 861750 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SLV
przekrój prowadnicy 27×13 mm
Rozstaw 1 000 mm
wysięg 120 mm
masa 4,78 kg
Rodzaj produktu Zwornica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861750 1000
EAN / GTIN 4008158036366
Numer producenta SLV100M
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Ściski śrubowe wielozadaniowe − uniwersalne zastosowanie przy dużym zakresie mocowania do 2 m! Prowadnica z ocynkowanego, ciągnionego profilu stalowego. Znajdujące się z obu stron zabezpieczenie końcowe można luzować bez użycia narzędzi. Pałąk przesuwny ze stali ulepszonej cieplnie, kutej matrycowo. Trwałe, lekkobieżne wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i specjalną ruchomą płytką dociskową (do 35°). Wrzeciono ulepszane cieplnie i czernione, z przesuwną przetyczką.

Zastosowanie:

Szeroki zakres możliwych zastosowań w branży drzewnej i metalowej dzięki modułowej konstrukcji. Pałąki przesuwne można zastąpić innymi lub uzupełnić o inne. Przełączanie pomiędzy mocowaniem a rozwieraniem bez użycia narzędzi. Ściski można również przepychać przez otwór w obrabianym przedmiocie. Centralne położenie na obrabianym przedmiocie zapobiega przewróceniu. Specjalna ruchoma płytka dociskowa umożliwia mocowanie przedmiotów ukośnych do 35°. Maks. siła mocowania do ok. 6500 N.

Wskazówka:

Zamienny pałąk przesuwny patrz lista części zamiennych nr 861756 (przetyczka), 861757 (uchwyt drewniany) lub 861758 (dźwignia).