Clemă ultraperformantă variabilă „SLV” cu placă specială de presiune și 2 mânere basculante, Deschidere: 1000mm

Cod articol.: 861750 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SLV
Culoarea argintiu
Execuție lis
Unghi de rotire 35 grad
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Hochleistungszwinge
Descărcare max. 120 mm
Forță de strângere max. 6.500 N
Deschidere max. 1.000 mm
Lățimea de întindere min. 340 mm
Lățimea de întindere max. 1.250 mm
Grosimea șinei glisante 13 mm
Lățime șine de glisare 27 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Cu placă de presiune ja
Formă consolă standard
Greutate totală 4.780 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 861750 1000
EAN / GTIN 4008158036366
Număr producător SLV100M
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Clemă variabilă cu şurub − o flexibilitate nouă pentru deschideri mari de până la 2 m! Şină din oţel profilat tras, zincat. Cu opritor final detaşabil fără scule. Etrier cu alunecare din oţel îmbunătăţ, forjat în matriţă. Şurub de oţel rezistent la uzură, cu funcţionare silenţioasă cu filet trapezoidal şi capac de compresiune special (până la 35°). Şurub tratat şi brunat cu tambur deplasabil.

Aplicaţie:

Posibilităţi multiple de utilizare în lemn şi metal datorate principiului modularităţii. Etrierele cu alunecare pot fi înlocuite sau completate cu alte etriere cu alunecare. Se poate trece, fără scule, de la strângere la depărtare. Clema poate fi utilizată şi printr-un orificiu al piesei de prelucrat. Poziţionarea centrală pe sculă împiedică răsturnarea. Capacul de compresiune special mobil permite strângerea pieselor oblice de până la 35°. Presiune de strângere maximă până la aprox. 6500 N.

Notă:

Etrier cu alunecare de schimb, vezi lista cu piese de schimb Cod 861756 (mâner cu tambur), 861757 (mâner de lemn) sau 861758 (mâner masiv).