Serre-joints à pas variable avec rotule spéciale et 2 poignées 1000 mm

Réf.: 861750 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 27×13 mm
Capacité de serrage 1 000 mm
Porte-à-faux 120 mm
Poids 4,78 kg
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 861750 1000
EAN / GTIN 4008158036366
Réf. fabricant SLV100M

Description

Exécution:

Presse à vis à pas variable − une nouvelle flexibilité pour les grandes capacités de serrage jusqu’à 2 m! Rail en acier profilé étiré, galvanisé. Butée de sécurité déverrouillable sans outil des deux côtés. Coulisseau en acier pour traitement thermique, forgé. Vis en acier maniable et résistante à l’usure avec filetage trapézoïdal et rotule (jusqu’à 35°). Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Utilisation:

Applications multiples dans le secteur du bois et du métal grâce au principe modulaire. Les coulisseaux peuvent être remplacés ou complétés par d’autres. Conversion serrage/écartement sans outil. La pression peut également être poussée dans la pièce par une ouverture. Le positionnement central sur la pièce empêche tout basculement. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais jusqu’à 35°. Pression de serrage maximale jusqu'à env. 6500 N.

Remarque(s):

Coulisseau de rechange, voir liste des pièces de rechange 861756 (poignée à vis), 861757 (poignée en bois) ou 861758 (poignée à levier).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange