Wysokowydajne ściski wielozadaniowe „SLV” ze specjalną płytką dociskową i 2 przetyczkami, rozstaw: 1000mm

Nr art.: 861750 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku Ścisk wysokowydajny
Rozstaw maks. a; b 1 000 mm
Zasięg maks. 120 mm
Grubość szyny ślizgowej 13 mm
Szerokość szyny ślizgowej 27 mm
Maks. siła mocowania F 6 500 N
masa całkowita 4 780 g
Min. zakres rozwierania 340 mm
Oznaczenie producenta SLV
Kolor Srebrna
Wersja wersja gładka
Kąt obrotu 35 stopni
Rodzaj produktu Ściski
Maks. zakres rozwierania 1 250 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Z płytą dociskową tak
Kształt kabłąka standardowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861750 1000
EAN / GTIN 4008158036366
Numer producenta SLV100M
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Ściski śrubowe wielozadaniowe − uniwersalne zastosowanie przy dużym zakresie mocowania do 2 m! Prowadnica z ocynkowanego, ciągnionego profilu stalowego. Znajdujące się z obu stron zabezpieczenie końcowe można luzować bez użycia narzędzi. Pałąk przesuwny ze stali ulepszonej cieplnie, kutej matrycowo. Trwałe, lekkobieżne wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i specjalną ruchomą płytką dociskową (do 35°). Wrzeciono ulepszane cieplnie i czernione, z przesuwną przetyczką.

Zastosowanie:

Szeroki zakres możliwych zastosowań w branży drzewnej i metalowej dzięki modułowej konstrukcji. Pałąki przesuwne można zastąpić innymi lub uzupełnić o inne. Przełączanie pomiędzy mocowaniem a rozwieraniem bez użycia narzędzi. Ściski można również przepychać przez otwór w obrabianym przedmiocie. Centralne położenie na obrabianym przedmiocie zapobiega przewróceniu. Specjalna ruchoma płytka dociskowa umożliwia mocowanie przedmiotów ukośnych do 35°. Maks. siła mocowania do ok. 6500 N.

Wskazówka:

Zamienny pałąk przesuwny patrz lista części zamiennych nr 861756 (przetyczka), 861757 (uchwyt drewniany) lub 861758 (dźwignia).