• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Variable Hochleistungszwinge „SLV“ mit Spezialdruckplatte und 2 Knebelgriffen, Spannweite: 1000mm

Artikel-Nr.: 861750 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zwinge Hochleistungszwinge
Spannweite max. a; b 1 000 mm
Ausladung max. 120 mm
Stärke Gleitschiene 13 mm
Breite Gleitschienen 27 mm
Spannkraft max. F 6 500 N
Gewicht gesamt 4 780 g
Spreizweite min. 340 mm
Herstellerbezeichnung SLV
Farbe silber
Ausführung glatt
Schwenkwinkel 35 Grad
Produktart Zwingen
Spreizweite max. 1 250 mm
Material Gleitschiene Stahl
Gewinde Spindel Trapezgewinde
mit Druckplatte ja
Form Bügel Standard
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 861750 1000
EAN / GTIN 4008158036366
Herstellernummer SLV100M
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Variable Schraubzwinge − neue Flexibilität bei großen Spannweiten bis 2 m! Schiene aus gezogenem Profilstahl, verzinkt. Beidseitig mit werkzeuglos lösbarer Endsicherung. Gleitbügel aus Vergütungsstahl, gesenkgeschmiedet. Verschleißfeste, leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde und beweglicher (bis 35°) Spezialdruckplatte. Spindel vergütet und brüniert mit verschiebbarem Knebelgriff.

Verwendung:

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Holz- und Metallbereich durch Baukastenprinzip. Gleitbügel können durch andere ersetzt oder auch um weitere ergänzt werden. Werkzeuglos umsteckbar vom Spannen zum Spreizen. Zwinge kann auch durch eine Öffnung im Werkstück geschoben werden. Mittige Positionierung am Werkstück verhindert Kippen. Die bewegliche Spezialdruckplatte ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke bis 35°. Maximaler Spanndruck bis ca. 6500 N.

Hinweis:

Ersatzgleitbügel siehe Ersatzteilliste Nr. 861756 (Knebelgriff), 861757 (Holzgriff) oder 861758 (Hebelgriff).