Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 400mm

Nr art.: 860600 400
Rabat
542,02 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku zwornice dźwigniowe
Rozstaw maks. a; b 400 mm
Zasięg maks. 120 mm
Grubość szyny ślizgowej 11 mm
Szerokość szyny ślizgowej 28 mm
Maks. siła mocowania F 8 500 N
Masa całkowita 2 400 g
Oznaczenie producenta GH
Kolor Szare; Czerwony
Wersja wersja rowkowana
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną nie
Kształt kabłąka Kształt C
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860600 400
EAN / GTIN 4008158034447
Numer producenta GH40
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytka dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.
Maksymalna siła mocowania do 8500 N. Mimośród ze stali spiekanej jest szczególnie odporny na zużycie, niewielkie tarcie ze względu na wyższą twardość powierzchni.

Zastosowanie:

Do szybkiego i łatwego zwierania dużym naciskiem.