Sargento de palanca totalmente de acero, Abertura de sujeción: 400mm

Número de artículo: 860600 400
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de abrazadera sargento de palanca
Abertura de sujeción máx. a; b 400 mm
Alcance máx. 120 mm
Grosor riel de deslizamiento 11 mm
Anchura carriles deslizantes 28 mm
Fuerza de sujeción máx. F 8.500 N
Peso total 2.400 g
Denominación del fabricante GH
Color gris; rojo
Modelo forma estriada
Tipo de producto Sargentos
Material brazos de sujeción acero
Material riel de deslizamiento acero
Con placa de compresión
Superficies de apriete con tapa protectora no
Forma estribo Forma de C
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 860600 400
EAN / GTIN 4008158034447
Número del fabricante GH40
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Guía / brazo fijo de acero brillante estirado, brazo deslizante de acero forjado en estampa,bonificado y electrogalvanizado en todos los casos. Palanca sujeción con segmento de diente autobloqueable. Apertura mediante gatillo de desbloqueo. Placa de presión móvil, palanca de presión con recubrimiento de pintura en polvo al horno .
Fuerza de sujeción máxima de hasta 8500 N. El centro de acero sinterizado es particularmente resistente al desgaste y tiene una baja fricción debido a su mayor dureza superficial.

Aplicación:

Para una sujeción rápida y sin esfuerzo con gran presión de sujeción.