Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 250mm

Nr art.: 860600 250
Rabat
420,76 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku zwornice dźwigniowe
Rozstaw maks. a; b 250 mm
Zasięg maks. 120 mm
Grubość szyny ślizgowej 9,5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 24,5 mm
Maks. siła mocowania F 8 500 N
Masa całkowita 1 500 g
Oznaczenie producenta GH
Wersja wersja gładka
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Z płytą dociskową tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860600 250
EAN / GTIN 4008158034409
Numer producenta GH25
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytka dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.
Maksymalna siła mocowania do 8500 N. Mimośród ze stali spiekanej jest szczególnie odporny na zużycie, niewielkie tarcie ze względu na wyższą twardość powierzchni.

Zastosowanie:

Do szybkiego i łatwego zwierania dużym naciskiem.