Zwornica dźwigniowa z litej stali, rozstaw: 200mm

Nr art.: 860600 200
Rabat
367,75 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku zwornice dźwigniowe
Rozstaw maks. a; b 200 mm
Zasięg maks. 100 mm
Grubość szyny ślizgowej 8,5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 22 mm
Maks. siła mocowania F 8 500 N
Masa całkowita 1 100 g
Oznaczenie producenta GH
Wersja wersja gładka
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Z płytą dociskową tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860600 200
EAN / GTIN 4008158000633
Numer producenta GH20
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Szyna i pałąk stały z ciągnionej, gołej stali, pałąk przesuwny z odkuwki matrycowej, ulepszany cieplnie i ocynkowany galwanicznie. Dźwignia mocująca z samoczynnie blokującym się segmentem zębatym. Otwieranie za pomocą przycisku spustowego. Ruchoma płytka dociskowa, dźwignia mocująca pokryta lakierem proszkowym.
Maksymalna siła mocowania do 8500 N. Mimośród ze stali spiekanej jest szczególnie odporny na zużycie, niewielkie tarcie ze względu na wyższą twardość powierzchni.

Zastosowanie:

Do szybkiego i łatwego zwierania dużym naciskiem.