{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zwinge | Hebelzwinge | |
| Spannweite max. a; b | 400 mm | |
| Ausladung max. | 120 mm | |
| Stärke Gleitschiene | 11 mm | |
| Breite Gleitschienen | 28 mm | |
| Spannkraft max. F | 8 500 N | |
| Gewicht gesamt | 2 400 g | |
| Herstellerbezeichnung | GH | |
| Farbe | grau; rot | |
| Ausführung | geriffelt | |
| Produktart | Zwingen | |
| Material Spannarme | Stahl | |
| Material Gleitschiene | Stahl | |
| mit Druckplatte | ja | |
| Spannflächen mit Schutzkappe | nein | |
| Form Bügel | C-Form | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 860600 400 | |
| EAN / GTIN | 4008158034447 | |
| Herstellernummer | GH40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |