Strettoio a leva rapida in acciaio 200 mm

Codice art.: 860600 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 200 mm
Sezione trasversale della guida 22×8,5 mm
Profondità arco 100 mm
Peso 1,1 kg
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 860600 200
EAN / GTIN 4008158000633
Codice del produttore GH20

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio. Piattello di pressione orientabile, leva di serraggio termoverniciata.
Forza di serraggio massima fino a 8500 N.

Uso:

Per il serraggio rapido e facile con elevata pressione di serraggio.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello