Celoocelová páková svorka, Rozsah upnutí: 200mm

Artiklové číslo: 860600 200
Sleva
1 744,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky páková svěrka
Šířka upnutí max. a; b 200 mm
Vyložení max. 100 mm
Pevnost kluzné lišty 8,5 mm
Šířka kluzných lišt 22 mm
Upínací síla max. F 8 500 N
Hmotnost celkem 1 100 g
Označení výrobce GH
Provedení hladké
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen ocel
Materiál kluzné kolejnice ocel
Režim ovládání Jednoruční
S tlakovou deskou ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860600 200
EAN / GTIN 4008158000633
Číslo výrobce GH20
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodicí lišta ze zápustkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Upínací páčka s ozubeným segmentem se samočinnou aretací. Otevírání pomocí odblokovací kličky. Pohyblivá přítlačná deska, upínací páka s práškově nanášeným lakem.
Maximální upínací síla do 8500 N. Výstředník ze slinuté oceli je zvláště odolný proti opotřebení, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu.

Použití:

Pro rychlé a snadné upínání s vysokým přítlakem.