Zwornica jednoręczna, przełączalna „EZ360” z uchwytem obracanym w zakresie 360°, rozstaw: 150mm

Nr art.: 860288 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
142 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku Zwornice jednoręczne
Rozstaw maks. a; b 150 mm
Zasięg maks. 80 mm
Grubość szyny ślizgowej 5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 18 mm
Maks. siła mocowania F 1 400 N
Masa całkowita 780 g
Min. zakres rozwierania 195 mm
Oznaczenie producenta EZ360
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Maks. zakres rozwierania 315 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową nie
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860288 150
EAN / GTIN 4008158041988
Numer producenta EZ360-15
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Górna oraz dolna część z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Szyna z profilem drążonym ze stali czernionej. Plastikowa obudowa chroni mechanizm chwytu przed pyłem i wiórami. Uchwyt można ustawić w taki sposób, aby uzyskać optymalną pozycję przetłaczania, a tym samym lepsze przyłożenie siły. Po drugie, po zakończeniu mocowania można go również odchylić poza obszar roboczy. Umożliwia to zastosowanie kilku ścisków w ciasnej przestrzeni.
  • 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego z dźwignią pompy.
  • Innowacyjny mechanizm obrotowy 360° umożliwia umieszczenie uchwytu wokół szyny.
  • 12-stopniowy mechanizm zapadkowy z funkcją przytrzymywania położenia uchwytu.
  • Duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi kołpakami ochronnymi.
  • Siła mocowania do 1400 N.
  • Przełączanie pomiędzy mocowaniem a rozwieraniem bez użycia narzędzi.
  • Obsługa jedną ręką bez wysiłku.