Přepínací jednoruční svěrka „EZ360“ s otočnou rukojetí 360°, Rozsah upnutí: 150mm

Artiklové číslo: 860288 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky Svěrka jednoruční
Šířka upnutí max. a; b 150 mm
Vyložení max. 80 mm
Pevnost kluzné lišty 5 mm
Šířka kluzných lišt 18 mm
Upínací síla max. F 1 400 N
Hmotnost celkem 780 g
Šířka rozpěry min. 195 mm
Označení výrobce EZ360
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Šířka rozpěry max. 315 mm
Materiál kluzné kolejnice ocel
Režim ovládání Jednoruční
Vhodné pro dřevo
S tlakovou deskou ne
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860288 150
EAN / GTIN 4008158041988
Číslo výrobce EZ360-15
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Horní a dolní část je vyrobena z polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny. Dutá profilová lišta z brynýrované oceli. Plastový kryt chrání mechanismus rukojeti před prachem a třískami. Na jedné straně lze rukojeť umístit tak, aby bylo dosaženo optimální zvedací polohy a tím i lepší aplikace síly. Na druhou stranu lze po procesu upínání rukojeť také vyklopit z pracovní oblasti. To umožňuje použití několika svěrek na nejmenším prostoru.
  • 2složková plastová rukojeť se zvedací pákou.
  • Inovativní otočný mechanismus o 360° umožňuje umístit rukojeťovou jednotku kolem lišty.
  • 12stupňový aretační mechanismus pro bezpečné držení poskytnuté polohy rukojeti.
  • Extrémně velké upínací plochy se snímatelnými ochrannými krytkami.
  • Upínací síla až 1400 N.
  • Přestrčení z upínání na rozpírání bez použití nástrojů.
  • Ovládání jednou rukou bez námahy.