{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj ścisku | Zwornice jednoręczne | |
| Rozstaw maks. a; b | 600 mm | |
| Zasięg maks. | 80 mm | |
| Grubość szyny ślizgowej | 5 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 18 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 1 400 N | |
| Masa całkowita | 1 060 g | |
| Min. zakres rozwierania | 195 mm | |
| Oznaczenie producenta | EZ360 | |
| Materiał nasadki ochronnej | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Maks. zakres rozwierania | 765 mm | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Tryb obsługi | Obsługa jednoręczna | |
| Możliwość użycia do | drewno | |
| Z płytą dociskową | nie | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 860288 600 | |
| EAN / GTIN | 4008158042015 | |
| Numer producenta | EZ360-60 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |