Menghină pentru o singură mână reversibilă „EZ 360” cu mâner rotativ la 360°, Deschidere: 150mm

Cod articol.: 860288 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clemă Menghină pentru o singură mână
Deschidere max. a; b 150 mm
Descărcare max. 80 mm
Grosimea șinei glisante 5 mm
Lățime șine de glisare 18 mm
Forță de strângere max. F 1.400 N
Greutate totală 780 g
Lățimea de întindere min. 195 mm
Denumirea producătorului EZ360
Material capac de protecție plastic
Tip produs Dispozitive de fixare
Lățimea de întindere max. 315 mm
Material șină glisantă oțel
Modul de operare Cu o singură mână
recomandat pentru lemn
Cu placă de presiune nu
Suprafețe de prindere cu capac de protecție da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 860288 150
EAN / GTIN 4008158041988
Număr producător EZ360-15
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Partea superioară și inferioară din poliamidă armată cu fibră de sticlă. •Șină cu profil tubular din oțel lustruit. Carcasa din plastic protejează mecanismul mânerului de praf și așchii. Pe de o parte, mânerul poate fi poziționat astfel încât să se obțină o poziție optimă de pompare și, astfel, o aplicare mai bună a forței. Pe de altă parte, mânerul poate fi, de asemenea, pivotat în afara zonei de lucru după procesul de strângere. Acest lucru permite utilizarea mai multor cleme în cel mai mic spațiu.
  • Mâner din plastic cu 2 componente cu manetă de pompă.
  • Mecanismul inovator de rotație la 360° permite ca unitatea de prindere să fie amplasată în jurul șinei.
  • Mecanism de blocare în 12 pași pentru menținerea în siguranță a poziției de prindere.
  • Suprafeţe de prindere mari cu capace de protecţie detaşabile.
  • Forţe de strângere până la 1400 N.
  • Repoziționarea fără unelte a clemelor de la strângere la difuzare.
  • Operație cu o singură mână fără efort.