Abrazadera reversible monomanual “EZ360” con mango giratorio 360°, Abertura de sujeción: 150mm

Número de artículo: 860288 150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de abrazadera Sargento monomanual
Abertura de sujeción máx. a; b 150 mm
Alcance máx. 80 mm
Grosor riel de deslizamiento 5 mm
Anchura carriles deslizantes 18 mm
Fuerza de sujeción máx. F 1.400 N
Peso total 780 g
Amplitud de extensión mín. 195 mm
Denominación del fabricante EZ360
Material tapa protectora plástico
Tipo de producto Sargentos
Amplitud de extensión máx. 315 mm
Material riel de deslizamiento acero
Modo de manejo Uso con una mano
Aptitud para madera
Con placa de compresión no
Superficies de apriete con tapa protectora sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 860288 150
EAN / GTIN 4008158041988
Número del fabricante EZ360-15
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Parte superior e inferior de poliamida reforzada por fibra de vidrio. Riel de perfil hueco de acero pavonado. La carcasa de plástico protege el mecanismo del mango contra el polvo y las virutas. Por un lado, el mango se puede colocar para lograr una posición de bombeo óptima y, por lo tanto, una mejor aplicación de la fuerza. Por otro lado, el mango también se puede girar fuera del área de trabajo después del proceso de sujeción. Esto permite el uso de varios sargentos en un espacio más pequeño.
  • Mango de plástico de 2 componentes con palanca de bomba.
  • El innovador mecanismo de rotación de 360° permite colocar la unidad de agarre alrededor del riel.
  • Mecanismo de bloqueo de 12 pasos para mantener de forma segura la posición de agarre.
  • Superficies de apriete grandes con cubiertas protectoras desmontables.
  • Fuerza de sujeción de hasta 1400 N.
  • Cambio sin herramientas de sujeción a extensión.
  • Uso con una sola mano sin ningún esfuerzo.