{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał bijaka | stal | |
| Długość całkowita | 330 mm | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 600 g | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Typ | stal | |
| Długość, Trzonek | 330 mm | |
| Materiał, Trzonek | włókno szklane; z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | młotek ślusarski | |
| Masa całkowita | 0,9 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 8598500 | |
| EAN / GTIN | 4010883859851 | |
| Numer producenta | 8598500 | |
| Numer L | L60160 5821 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |