Bankhamer met glasvezelsteel, 600 g

Artikelnummer: 8598500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hammer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8598500
EAN/GTIN 4010883859851
Nummer fabrikant 8598500
L-nummer L60160 5821

Omschrijving

Omschrijving:

bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep, extra geharde steelbeschermingshuls, met extra kopborging, op aanvraag met inductief ontlaten baankanten leverbaar

Kenmerk:

  • uitvoering: Extra beschermhuls voor de as van gehard staal
  • totale lengte [mm]: 330 mm
  • materiaal voor handvat: Plastic
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Hoofdgewicht [g]: 600 g
  • Hoofdvergrendeling: Penhouder
  • magneet: Nee
  • nettogewicht [kg]: 0.9 kg