Martillo para instalador

Número de artículo: 8598500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Material cabeza acero
Longitud total 330 mm
Unidad de peso sin mango sistema métrico
Peso sin mango 600 g
Protección mango
Tipo acero
Longitud, Mango 330 mm
Material, Mango fibra de vidrio; plástico
Tipo de producto martillo de cerrajero
Peso total 0,9 g
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 8598500
EAN / GTIN 4010883859851
Número del fabricante 8598500
Número L L60160 5821
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Cabeza de martillo forjada
Mango de fibra de vidrio casi irrompible con empuñadura de plástico
Manga de mango de acero endurecido adicional, con dispositivo de seguridad para la cabeza.

Característica:

  • Ejecución: Manguito adicional de protección del eje de acero endurecido
  • Longitud total [mm]: 330 mm
  • material del mango: Plástico
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Peso de la cabeza [g]: 600 g
  • Bloqueo del cabezal: Retenedor de pasador
  • imán: No
  • Peso neto [kg]: 0,9 kg